O型の新着商品

「O型の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
1個
739 税込813
4日以内出荷

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでステンレス製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。 寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51 シルバー 使用荷重(t)2.2 最大開口(mm)27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

本体には飛行機や野球のバットにも利用される「超々ジュラルミン」と呼ばれる、アルミニウムの中でも最も強度の強い7075製を使用した軽量かつ丈夫なカラビナです。ゲート部は同サイズのカラビナの中でも開口部が特に広い「ワイヤーゲート」タイプでスチール製です。最大で27mm開口するため様々な物を掛けることができます。工具としてだけでなく、幅広い用途に使用できるカラビナです。
用途作業効率の向上に。 寸法(mm)縦(約):86 、 横(約):51 ブラック 使用荷重(t)2.2 最大開口(mm)27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金 全長(mm)129 質量(g)255 使用荷重(kg)100 車径(mm)48 使用ロープ径(mm)~16 口の開き(mm)18 車幅(mm)33 線径(mm)10 速度(cm/s)許容速度:25
1個(1個)
7,300 税込8,030
翌日出荷