金属素材の新着商品
「金属素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2451材質鉛長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)1.5タイプ粘着
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】純チタン2種切板(TP340)
チタンは軽量・高強度・高耐食性を中心として、航空宇宙分野・化学プラント・半導体・さらにはスポーツやレジャーなど様々な場所で使われております。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒
中強度の合金丸棒です。特に耐食性、成形加工、溶接性に優れ、引張強度のわりに疲労強度が高いのが特徴です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒
中強度の合金丸棒です。特に耐食性、成形加工、溶接性に優れ、引張強度のわりに疲労強度が高いのが特徴です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ丸棒(A2017)
一般的にジュラルミンの名称で知られており、高い強度があり機械部品などに広く使われております。しかし、その成分中には銅を多く含むため、腐食環境で使用する時は充分な対策が必要です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
幅(mm)910色グリーン長さ(m)15線径(Φmm)1.5(通称番手:#16)網目(mm)16
1巻
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。
材質SUS430
ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。
材質SUS430厚さ(mm)0.27
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
エスコメッシュ ステンレス網
ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。
材質ステンレス (SUS304)長さ(m)15
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き。輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。
材質アルミ鋼板厚さ(mm)1寸法(mm)500×500番号【アルミ合金】A1100【調質】H14
10本入り。表面はシルバーアルマイト処理されています。
材質アルミニウム (A6063)寸法(mm)30×2全長(m)1
1組(10本)
¥6,400税込¥7,040
翌日出荷
1本
¥2,590税込¥2,849
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)