ゴム素材の新着商品

ゴム素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 120
キャンペーン情報RSS配信
ファイバーバック ボンガード
生地ボックスのすべり止めシートです。
寸法(mm)435×310コード482000030
1個
4,198税込4,618
6日以内出荷

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
1本
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ブチルゴム 光
防振・防音性に優れています。
用途水廻り等の補修に。機械部品・工場設備・DIY・家具・建具・部品・補強材などに。トラスコ品番848-6645材質ブチルゴム長さ(mm)110幅(mm)50厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798税込4,178
4日以内出荷

ユニホリデー GRゴム 光
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。機械部品・建具・補修・補強・建築資材・工業資材トラスコ品番820-1127材質天然ゴム(NR)長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,398税込3,738
4日以内出荷

ゴムパイプ エスコ
被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
材質エラストマー長さ(mm)900厚さ(mm)4
1本
1,080税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴムマット エスコ
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
1個
10,100税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴムパッキンシート エスコ
自由自在な形にカットできます。
材質NR厚さ(mm)1.5寸法(m)0.5×0.5
1枚
1,560税込1,716
翌日出荷

ゴム板 (天然ゴム) エスコ
粘着付き。
材質天然ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500質量(kg)0.418
1枚
2,750税込3,025
翌日出荷

ゴム板 (天然ゴム) エスコ
粘着付き。弾力性に優れます。
材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)10硬度(°)60
1巻
13,900税込15,290
翌日出荷

ゴム板 (NBR) エスコ
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
1枚
1,100税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ゴムスポンジ エスコ
耐油性に優れています。
材質NBR-336 (ニトリルゴム)厚さ(mm)5寸法(mm)1000×500
1個
7,670税込8,437
翌日出荷

フロアーシート エスコ
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質PVC+防炎加工幅(mm)1370厚さ(mm)0.35ライトグリーン長さ(m)10
1本
22,000税込24,200
翌日出荷

作業マット WAKI(和気産業)
安心の日本製!耐候性、耐久性が高い。歩行や荷物運搬、一輪車、台車の移動がスムーズに行えます。片面にイボがあり、スベリ止め効果がある。
用途農地や農作業の際、ぬかるみにゴムシートを敷いて作業効率を上げる用途に。厚さ(mm)5長さ(mm)2000
1枚
特価
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CRスポンジ角紐 コクゴ
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1巻(50m)
特価
19,980税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)4材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)