ホールソーの新着商品

ホールソーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
六角軸ビニールホルソーロング KIドリル
樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。
用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイディング・ウッドコアドリル(フルセット) ハウスビーエム
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。トラスコ品番153-1851適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃先:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等刃径(mm)90
1本
18,980税込20,878
当日出荷

FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ。(センタードリル)コバルトハイス。(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガ
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
1セット
特価
15,980税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超硬付ホルソーセット エスコ
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
1セット
31,200税込34,320
翌日出荷

超硬ホルソーセット エスコ
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4
1セット
24,600税込27,060
翌日出荷

超硬ホルソーセット エスコ
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
1セット
33,100税込36,410
翌日出荷

ホールソー用アーバー (スナップバック式) エスコ
ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
1個
2,920税込3,212
翌日出荷

ダイヤモンドホールカッター エスコ
切味がよく長持ちします。切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能。バックテーパー形状(座ぐり・スリット付き)。
材質クロムモリブデン鋼 (焼入れ)軸径(Φmm)6全長(mm)75砥粒ダイヤモンド
1個
4,500税込4,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木工用ホールソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]木工用ホールソー
配管・ダクト・配線工事作業に
仕様大穴用 7枚刃寸法(mm)40穴あけ能力(mm)68/74/83/92/102/114/121穴あけ可能板厚(mm)30
1個
4,198税込4,618
8日以内出荷

木工用ホールソー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]木工用ホールソー
ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに
仕様鬼刃 6枚刃寸法(mm)50穴あけ能力(mm)32/38/45/51/57/63最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100六角軸対辺(mm)8
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷

オールソー サンコーテクノ
サンコーテクノオールソー
・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP首下長(mm)75シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

オールソー サンコーテクノ
サンコーテクノオールソー
・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)