安全保護テープの新着商品
「安全保護テープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。
剥離紙が無いため効率よく作業できます。
基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。
剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
テープ幅(mm)50
基材特殊オレフィン系フィルム
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)5.52
引張強度(N/10mm)47.3
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。
用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに
1巻
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
フォークリフトや屋内外の作業に最適な滑り止めシール。防錆/防水性、耐候性、耐摩耗性、摩擦力あり。VDI 2700-14に準拠したグリップ表面。厚さ約1mm 厚みがないから荷役作業がスムーズ。シールタイプで簡単に接着。目が細かく水はけがよいです。
1枚
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
マイナス24℃環境下での床貼り用にも対応した低温耐久ラインテープ
用途低温倉庫向けのラインテープ
幅(mm)50
色白
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
テープ表面は凹凸のある滑り止め加工が施されています。
用途事務所内のシャワー室など、水まわりのすべり止めに。
トラスコ品番739-5795
材質プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)
幅(mm)50
厚さ(mm)1.1
色灰
摘要タイプC軽歩行用・粘着シール
長さ(m)5
1巻
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。
材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
厚さ(mm)0.9
摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール
長さ(m)5
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸の少ない平面に最適です。
用途建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
トラスコ品番739-5779
材質ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.9
色黄
摘要タイプS-B平面用・粘着シール
長さ(m)5
1巻
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番744-6292
材質アルミ
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色緑
長さ(m)5
1巻
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。
トラスコ品番711-5061
セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本
材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP
色蛍光黄
1式
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
夜間の視認性&安全性アップ!。メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。
材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系
色白
寸法5×5(幅cm×長さm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
材質PETフィルム・アルミ
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果。独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい。柔軟で密着性が高い。段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能。荷崩れ防止で安全性向上。輸送中や保管中の事故リスクを軽減。幅広い用途に対応。物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定。倉庫での荷物積み上げ・長期保管。運搬時の荷崩れ防止。工場での仮止め・作業用固定。展示会・イベントでの簡易固定
材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤
色半透明ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。
用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。
トラスコ品番469-3111
材質基材:PET
幅(mm)100
厚さ(mm)0.3
色白
長さ(m)20
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。
RoHS指令(10物質対応)対応