ナールドノブの新着商品
「ナールドノブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
NBK(鍋屋バイテック会社)アルミハンドルノブ
・軽量なアルミニウム合金製のノブ。・表面は研磨仕上げ。・商品記号により、タイプが選択できます。 KAH-K:めねじ・貫通穴/ KAH-M:めねじ/ KAH-R:リーマ穴
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 /末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)