床置き型扇風機の新着商品
「床置き型扇風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間
用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3A定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33取扱説明書(2.68MB)充電端子USB Type-C
1台
¥7,498税込¥8,248
6日以内出荷