アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。
◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh
◇電源:5V/3A
◇定格消費電力:MAX15W
◇充電ポート:USB Type-C
◇風量:12段階モード/3段階モード
◇ミスト水タンク:100ml
◇噴霧量:80~100ml/h
◇左右自動首振り:110度
◇上下角度調節(手動):90度
◇充電時間(約):5時間
◇使用時間(約):6~33時間
- 用途
- キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式
- 付属品
- 充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- 1.26
- 色
- アーミーグリーン
- 電源
- 5V/3A
- ハネ径(cm)
- 23.5
- 定格消費電力(W)
- 最大15
- バッテリー
- 内蔵リチウムイオン電池
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21.6×13.3×30
- 風量調整
- 12段階
- 充電時間(時間)
- 約5
- バッテリー容量(mAh)
- 8000
- 使用時間(時間)
- 約6~33
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.68MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































