ディスク研磨材の新着商品
「ディスク研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCOエコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。
リューターアングル用工具 研磨剤入フェルトディスク
酸化クロム研磨剤を含浸させたフェルトです。そのまま使用してツヤ出しが出来ます。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。
1袋(20枚)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現
用途塗膜はがし色グリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
1枚
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ
研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ヤナセ(柳瀬)TOPディスク シリコンカーバイト
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
1箱(5枚)
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク(15タイプ)
バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。
用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥7,398税込¥8,138
3日以内出荷
ヤナセ(柳瀬)ネットディスクE
シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100外径(mm)100
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。
材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
1枚
¥1,040税込¥1,144
翌日出荷
セーフラン安全用品クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具
鋭いダイヤモンドチップでスムーズなケレン作業に最適な塗膜はがし専用ダイヤモンド工具。弾性タイル、工場床、Pタイル黒ノリ、ALC壁、塩ビ系、アクリル系、エポキシ系塗膜、吹付タイル、スタッコ、接着剤などの剥離・ケレン用途に。アスベスト建築物の下地調整剤の除去作業にも最適です。9枚刃で強力に剥がします。
材質鋼、人工ダイヤモンド寸法(mm)(外径x取付ネジ):Φ92 x M10ネジ色グリーン質量(g)360最高回転速度(min-1)14500
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。
用途ステンレス用材質研磨砥粒:ジルコニウム粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
1枚
¥1,420税込¥1,562
翌日出荷
ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲTタイプ
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材アルミナ穴径(mm)32スリット幅(mm)4
1個
¥58,980税込¥64,878
3日以内出荷
ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲCタイプ
他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4
1個
¥58,980税込¥64,878
3日以内出荷
エスコジルコフラップディスク
アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。
用途一般鋼用材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
1枚
¥880税込¥968
翌日出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,598税込¥1,758
8日以内出荷






















![カッティングダイヤホイール トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69925671-260108-02.jpg)
![コールテン生地ボンネット 深型紐付 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69926705-260108-02.jpg)
![タオル生地ボンネット 深型紐付 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69926696-260108-02.jpg)
![羊毛ボンネット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69926687-260108-02.jpg)