YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー
独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える
効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具
【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減
1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制
2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止
3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献
3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上
作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減
M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能
振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現
- 用途
- 塗膜はがし
- 色
- グリーン
- 取付
- M10ネジ
- サイズ(mm)
- 92
- 適合塗膜
- ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
- 内容量
- 1枚
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ




























