金属用パテの新着商品

金属用パテの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
補修ペン・アルミサッシ用 エスコ
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140ツヤ有6ブロンズ質量(g)25内容量(mL)13危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
1個
1,410税込1,551
翌々日出荷

鉄補修パテ (水中硬化/耐摩耗・耐衝撃) エスコ
硬化時間が長く、耐衝撃性に優れています。高い耐衝撃性、耐摩擦性。硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に。水中や濡れた表面でも硬化します。
使用温度範囲(℃)15~40内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~160可使時間(分)30引張強度(MPa)31完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)550硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:83曲げ強度(MPa)50標準使用量(kg/m2/回)1.5
1個
27,500税込30,250
翌日出荷

鉄補修パテ エスコ
タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
1個
9,030税込9,933
翌日出荷

リペアースティック (鉄) エスコ
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
1本
2,060税込2,266
翌日出荷

エポキシレジンパテ エスコ
エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。
グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2
1個
3,930税込4,323
翌日出荷

アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー) エスコ
ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
1本
2,860税込3,146
翌々日出荷

セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ
エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋使用温度範囲(℃)15~40耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)30引張強度(MPa)22内容量(kg)2完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)900硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100曲げ強度(MPa)35標準使用量(kg/m2/回)2.2
1個
75,300税込82,830
翌日出荷