セメントの新着商品

セメントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
エレホン用ボール FSC藤原産業
止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。
材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷

ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂利入乾燥生コン
水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。
用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷

ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂
モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質内容量(kg)20(約12L)使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L危険物の類別非危険物
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]
ミユキ[コンクリート]ミユキの砂利
コンクリート施工に最適な砂利です。ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質砂利内容量(kg)20(約13L)使用量【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L危険物の類別非危険物
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

Pコン補修用モルタル マノール
高温環境に対応した「Cタイプ」です。従来品と同等の無収縮性と防水性を有し、夏期の高温環境での作業時間を確保可能なポリマーセメントモルタルです。夏期の高温環境での作業時間を確保可能なタイプ。再乳化粉末樹脂配合のため、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)
1箱(5kg×4袋)
9,198税込10,118
8日以内出荷