オイル栓の新着商品
「オイル栓の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ。圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルヒュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番360-1528
材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)44
ねじ長さ(mm)16
ねじ寸法G1 1/4
耐熱温度(℃)120
外径(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ。圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応