タンクマウント型コンプレッサーの新着商品

「タンクマウント型コンプレッサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
コアレッサーフィルターとデミスターエレメントのセット
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除振装置の空気源として最適の、低騒音。オイルレスエアーのコンプレッサーです。
電源(V)100 50/60Hz 騒音値(dB)[Aスケール・距離1.5m] 54 空気タンク容量(L)5.5 供給圧力(MPa)0.5~0.65
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷

軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター 出力(kW)1.12 使用温度範囲(℃)5~40 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)3 定格電流(A)9 連続使用時間(分)30 入力プラグポッキンプラグ 運転音(dB)97 コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用に セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、樹脂他 質量(kg)本体:7 質量(g)バッテリー:440 タンク容量(L)6 最大吐出量(L/min)45 設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR) 最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80分急速充電 作動音(dB)約92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷