コンセントの新着商品

「コンセントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

108件中 1~40件
絶縁枠。
極数接地2P×2個 定格容量15A・125V サイズ(mm)50.1×110 適合電線径(Φmm)1.6・2.0 (銅)単線専用
1個
645 税込710
翌日出荷

抜け止め接地ダブルコンセント。ML端子(※電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子。【商品説明】をご参照下さい。)接地分離形。速結式ねじなし端子構造。RoHS対応品。
定格容量15A 125V サイズ(mm)46×112 適合電線径(Φmm)1.6・2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
翌日出荷

2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止 定格容量15A 125V サイズ(mm)56×101×41.5 (D) (器具除く) 差込口2個 適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P 定格容量15A 125V サイズ(mm)56×101×41.5 (D) 差込口3個 適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
1,770 税込1,947
6日以内出荷

差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P 定格容量15A 125V サイズ(mm)56×55×43 (D) 差込口1個 適合電線径(Φmm)1.6・2.0
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 プラグ2P サイズ(mm)47×44×26.8
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

L形プラグ。RoHS対応品。
定格容量15A 125V コード丸形用 適合電線CTF 0.75~2V サイズ(mm)38×40×21 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5
1個
370 税込407
翌日出荷

プレトラックコンセント PTCL
コンセント埋込接地コンセント AC200V15A・20A兼用
1個
7,498 税込8,248
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTC3
コンセント埋込接地ダブルコンセント+トリプルコンセント×2 AC100V15A
1個
7,098 税込7,808
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTC
1個
4,598 税込5,058
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレトラックコンセント スクエア PTC
1個
5,698 税込6,268
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTC2
コンセント埋込接地ダブルコンセント+トリプルコンセント AC100V15A
1個
6,098 税込6,708
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTCC
コンセント埋込接地コンセント AC100V15A・20A兼用
1個
7,398 税込8,138
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレトラックコンセント PTCA
1個
5,698 税込6,268
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピュアホワイト 関連資料(0.07MB)
1個
839 税込923
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
ピュアホワイト タイプ2極接地極付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 関連資料(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
タイプ2極接地極付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 関連資料(0.15MB)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

コンセント定格15A/125V
1個
2,298 税込2,528
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
定格電流(A)15 取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26 全幅(mm)35 定格電流(A)15
1個
359 税込395
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
厚さ(mm)26 全幅(mm)34 全高(mm)104 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5 取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)26 全幅(mm)34 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)29.3 関連資料(0.04MB) 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様2PE コンセント定格15A/125V 関連資料(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様2PE コンセント定格15A/125V 関連資料(0.17MB)
1個
2,598 税込2,858
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)29.3 関連資料(0.04MB) 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
1個
559 税込615
翌日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE 幅(mm)【取付枠】28 高さ(mm)【取付枠】83.5 ねじピッチ(mm)101 全幅(mm)46 定格電圧(V)125 全高(mm)112 定格電流(A)15 縦(mm)【器具本体】68.7 推奨ねじ径M3.5 金属枠 突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
1個
729 税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地送り端子付
仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELK ライトベージュ 全幅(mm)44 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)26.7 関連資料(0.05MB) 突き出し長さ(mm)【表面】8
1個
459 税込505
翌日出荷

【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK 全長(mm)22.7 ライトベージュ 全幅(mm)44 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)19.3 関連資料(0.05MB) 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
1個
299 税込329
翌日出荷

仕様2PE 幅(mm)【取付枠】28 高さ(mm)【取付枠】83.5 ねじピッチ(mm)101 全幅(mm)46 定格電圧(V)125 全高(mm)112 定格電流(A)15 縦(mm)【器具本体】68.7 埋め込み深さ(mm)22.2 推奨ねじ径M3.5 差込口2ELK 関連資料(0.1MB) 金属枠 突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
1個
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK 全長(mm)22.7 全幅(mm)44 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)19.3 関連資料(0.05MB) 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種産業用設備機器に対応させていただきます。ご相談ください。【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。
仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE 厚さ(mm)26 全長(mm)94 全幅(mm)34 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 推奨ねじ径M3.5 適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2 関連資料(0.07MB)
1個
649 税込714
翌日出荷