埋込コンセントの新着商品

埋込コンセントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 140
キャンペーン情報RSS配信
ブレーカー付きコンセント ホリエ金物
特長・穴加工なし、ブレーカー付きコンセント。棚下直付けタイプ
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーカー付きコンセント ホリエ金物
ブレーカー付きコンセント 棚下直付けタイプ
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

スイッチ付コンセント ホリエ金物
【特長】スイッチ連動メスプラグ付(メスプラグ300Wまで メスプラグ15cm ワンタッチ式)
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセント(ブレーカー付) ホリエ金物
特長・穴加工なし、棚下直付けタイプ
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセント(ブレーカー付) ホリエ金物
うす型3ヶ口 ブレーカー付きコンセント ワンタッチ付
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

コンセント(Hプラグ) ホリエ金物
特長・穴加工なし、棚下直付けタイプ
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
薄型つばした19.7mmコンセント ワンタッチ&ねじ止め式
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
特長・穴加工なし、棚下直付けタイプ
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
熱硬化性樹脂採用コンセント 棚下直付けタイプ
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
左右独立スライドコンセント、ワンタッチ式
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
・丸穴で取り付けコンセント(ワンタッチ式)
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
・スリムなコンセント(ワンタッチ式)
1個
949税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
・コンパクトなコンセント(ワンタッチ式)
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
・ほこりの入りにくいスライドコンセント(ワンタッチ式)
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
【特徴】VCTFKコード(二重被覆)、ワンタッチ式
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンセント ホリエ金物
ホリエ金物コンセント
4ヶ口コンセント ワンタッチ式
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フルカラー埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
6,098税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アドバンスS埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込絶縁ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(5個)
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コスモシリーズ 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アースターミナル Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付 岩崎電気
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
その他配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質/仕上【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ質量(kg)10.2材質(本体)アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)30防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC220V
1個
179,800税込197,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インターロックコンセント 15A 岩崎電気
屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。
種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)3.2極数3(2P+E)製法【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)15防爆構造d2G5定格感度電流(mA)500使用場所屋内用入数(個)1パッキンNo.44端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC250V
1個
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
1個
879,800税込967,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気
雨水のかかる屋外では使用しないでください。
種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V
1個
1,098,000税込1,207,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

結線済コンセント DM2-A1UCA型 LAMP(スガツネ工業)
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)
定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フルカラー埋込トリプルコンセント(モダンプレート付き) Panasonic(パナソニック)
コンセントを3口搭載した埋込タイプのトリプルコンセント。複数の電気製品を同時に使用可能。フルカラーシリーズで揃えることで意匠を統一できます。
寸法(mm)180×90×24ミルキーホワイト質量(g)97シリーズフルカラー定格15A/125Vコンセント個数3
1箱(5個)
3,398税込3,738
5日以内出荷

フルカラー埋込アースターミナル付きダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
フルカラーシリーズ埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。
寸法(mm)180×90×23ミルキーホワイト質量(g)99シリーズフルカラー定格15A・125Vコンセント個数2アース端子あり
1箱(5個)
5,998税込6,598
5日以内出荷

コスモワイド21埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。
寸法(mm)120×70×26ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
1箱(5個)
4,698税込5,168
5日以内出荷