電設用スイッチの新着商品
「電設用スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
1個
¥770
税込¥847
翌々日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用
質量(g)本体:78
種類センサー:明暗センサー
使用温度範囲(℃)-10~45
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45
消費電力(W)1以下
定格電流(A)最大:7
電源電圧(V)100
機能照度切替:有
防塵防水性能IPX3
使用場所屋外用
コンセント抜け止め防雨コンセント専用
取扱説明書(1.63MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.08MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0~35
配線長【信号線】100m以内
適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
関連資料(0.13MB)
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
色ブラック
定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0~35
配線長【信号線】100m以内
適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
関連資料(0.13MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.08MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)2
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具2000mAまで,誘導負荷は使用できません
適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm
関連資料(0.14MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.14MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
色ブラック
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.08MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
色ブラック
定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0~35
配線長【信号線】100m以内
適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
関連資料(0.13MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
色メタリックグレー
定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)
定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波
機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能
定格消費電力4W以下
使用周囲温度(℃)0~35
配線長【信号線】100m以内
適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
関連資料(0.13MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
色メタリックグレー
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.08MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
使用周囲温度(℃)0~35
適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで
適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2
関連資料(0.08MB)
調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
幅(mm)【取付枠】28
タイプ電圧検知形
全幅(mm)44.2
全高(mm)22.7
埋め込み深さ(mm)21.2
突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
色ブラック
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
関連資料(0.05MB)
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3
関連資料(0.42MB)
ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)AC100~AC242
機能人感検知、明るさ検知
検知範囲[人感]高さ/2m、直径/Φ5m、[明るさ]高さ/4m、直径/Φ5m
設置場所屋内天井埋込(Φ75)
周波数(GHz)無線:2.4
無線通信方式メッシュ方式
通信距離(m)15(見通し距離)
1個
¥20,980
税込¥23,078
29日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
公共施設型番DS1-N
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
29日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
センサー電波式センサー
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
型式承認番号3AE-1069、LALE-042
光色昼白色(5000K Ra:83)
点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
センサー電波式センサー
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
型式承認番号3AE-1054、LALE-041
点灯方法非常時30分間点灯
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
用途水平天井・壁取付兼用
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
センサー電波式センサー
電源電圧(V)AC100~242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
型式承認番号3AE-1069、LALE-042
光色昼白色(5000K Ra:83)
点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯