タンブラスイッチの新着商品

タンブラスイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 122
キャンペーン情報RSS配信
防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) Panasonic(パナソニック)
1箱(5個)
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

露出スイッチ Panasonic(パナソニック)
1箱(5個)
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック)
1箱(5個)
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
9,398税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルカラー埋込トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1箱(5個)
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
1箱(10個)
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)
1箱(10個)
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

タンブラスイッチ 岩崎電気
上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)2.4種類単連形式16二方出製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用回路両切(2極)入数(個)1入力電圧AC250V
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷

耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】 岩崎電気
上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
1個
54,980税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐圧防爆形タンブラスイッチ 岩崎電気
上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。
種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイドアイ配線器具 東芝ライテック
1個
539税込593
7日以内出荷

埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付) Panasonic(パナソニック)
換気扇やパイプファンなどが動作中の時にランプが点灯し、運転状態が確認できるパイロットスイッチB(片切)です。ネーム付きで用途表示が可能です。
その他ネーム付きタイプ埋込パイロットスイッチB種類片切定格0.5A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
15,980税込17,578
6日以内出荷

埋込ネームスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)埋込ネームスイッチC(3路)
階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。スイッチに名称表示(ネーム)を入れられるため回路識別が容易。
その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチ種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
5,998税込6,598
6日以内出荷

埋込スイッチD(両切) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)埋込スイッチD(両切)
2極同時に開閉する両切スイッチです。住宅や店舗・事務所などの照明や換気設備などに使用されます。
タイプ埋込スイッチD種類両切シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
9,198税込10,118
6日以内出荷

埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)埋込スイッチC(3路)
階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。
タイプ埋込スイッチC種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
4,998税込5,498
欠品中

埋込ほたるスイッチB(片切)(ネーム付) Panasonic(パナソニック)
廊下や階段照明のスイッチ等に適す、暗い場所でもスイッチの場所が分かるほたる機能付き。スイッチ名称が書き込めるネーム付きです。
その他ネーム付きタイプ埋込ホタルスイッチB種類片切定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
7,198税込7,918
6日以内出荷

埋込ネームスイッチD(両切) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)埋込ネームスイッチD(両切)
2極同時に開閉する両切スイッチです。住宅や店舗・事務所などの照明や換気設備などに使用されます。ネーム表示付きで回路名や設備名を表示でき管理が容易です。
その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチD種類両切シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
1箱(10個)
9,998税込10,998
6日以内出荷

2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチ
照明器具や小型電気機器のコード途中に取付け、手元で電源のON/OFF操作ができるスイッチです。
ホワイトタイプ2号ペンダントスイッチ種類平形コード用定格3A/250V端子巻締端子式
1箱(10個)
4,998税込5,498
6日以内出荷

10A角型タンブラスイッチC Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)10A角型タンブラスイッチC
階段照明、廊下照明、倉庫や工場の照明制御など「2か所から同じ照明を操作」する3路回路に使用する露出型スイッチ。
タイプ10A角型タンブランスイッチC種類3路定格10A/300V端子巻締端子式
1箱(10個)
6,198税込6,818
6日以内出荷

10A角型タンブラスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)10A角型タンブラスイッチB(片切)
露出配線用の標準的な照明スイッチで、住宅や事務所の照明ON/OFFに使用。1回路のON/OFFを行う最も一般的なスイッチです。
ミルキーホワイトタイプ10A角型タンブランスイッチB種類片切規格電気用品安全法(特定電気用品)定格10A/300V端子巻締端子式
1箱(10個)
9,998税込10,998
6日以内出荷

15Aベビースイッチ 東京富士商会
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

埋込ひかるスイッチB(片切)(3線式) Panasonic(パナソニック)
ひかるスイッチは負荷が運転中であることを確認できるため、換気扇や該当の切り忘れ防止に有効なスイッチです。コスモワイドシリーズ21に対応した表示ランプ回路を内蔵した3線式片切スイッチです。
タイプ埋込ひかるスイッチB種類3線式、片切シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)デザインArchiDesign(アーキデザイン)
1箱(5個)
4,198税込4,618
6日以内出荷