手動ポンプの新着商品
「手動ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。
用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具適合P142-APJ(手動油用ポンプ(プラスチック製))ストローク(mm)38ストロークポンピング回数(回)負荷全:62、ポンピング回数(回)無負荷全:16最低高さ(mm)88シリンダー油圧:RCS-101(スチール製)シリンダ能力(kN)(70MPa時)100総質量(kg)8.5
1個
¥119,800税込¥131,780
11日以内出荷
・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。
用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージ Φ100×100MPa。・圧力計取付金具適合手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
・シリンダの作動スピードの速さと可搬時の便利さを両方兼ね備えたセット商品です。
用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m。・油圧ゲージΦ100×100MPa。・圧力計取付金具