エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)
・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。
- 用途
- 付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m\n・油圧ゲージ Φ100×100MPa\n・圧力計取付金具
- 適合
- 手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物流用品 の新着商品
カテゴリ