デジタル上皿はかりの新着商品

「デジタル上皿はかりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
デジタルミニスケール カスタム
300gまで0.1g単位の計量が可能。汚れたら丸洗いができるシリコンカバー付き。裏返して計量皿としても使える。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。ご使用になる地域で生じる重力による誤差を補正。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B 7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、シリコンカバー質量(g)約 215 (電池、シリコンカバー含まず)寸法本体:約 W 110 × H 33 × D 177 mm 、計量皿:約 W 108 × D 108 mm電源単4形乾電池 × 2本(別売)最小表示0.3~300g:0.1g/300.5~1000g:0.5g/1001~2000g:1g機能オートパワーオフ:約4分(解除不可)秤量2000gRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198~税込¥2,418~
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)