デジタルはかり ミニ

デジタルはかり ミニ - シンワ測定

携帯に便利なポケットサイズです。
オートパワー付です。
バックライト付きです。
風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。
見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。

用途
郵便物や個数計算
トラスコ品番
816-3983
セット内容
校正用100g分銅付、ケース付
材質
計量皿:ステンレス
寸法(mm)
【載皿】58×60
ひょう量(g)
200
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
64×115×18
単重(g)
(最小)200
最小目盛(g)
0.2
秤量(g)
200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610957870163
¥6,000
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする