光ファイバーケーブルの新着商品
「光ファイバーケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック・ハードウェア自動暗号化に対応し、データを安全に保存できます。大容量ファイルもスムーズに転送でき、映像編集などのクリエイティブ作業にも最適です。安心の5年保証付き。最大約1050MB/sの読み込み速度と約1000MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータは全て自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏洩対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。便利な大型ホール付きでお好みのストラップやカラビナを装着できるため、紛失リスクを軽減できます。※ストラップやカラビナは付属しておりません。
付属品USBケーブル(C-C 10Gbps 約50cm)
定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)
コネクタ形状USB-C
保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。
材質外被/PVC
タイプ形状仕様/その他
規格TIA規格:OS2
適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX
最小曲げ半径(mm)30
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
分類汎用シングルモード(SM)
芯数1芯
波長(nm)13101550
使用環境屋内用
難燃性IEC60332-1
コネクタSPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)SM 9
伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4/km以下、0.4/km以下
標準外径(Φmm)3
ケーブル色イエロー
10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
材質外皮/LSZH
タイプ屋内用、形状仕様/めがね
規格TIA規格:OS2
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)
分類汎用シングルモード(SM)
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性IEC 60332-1
コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上
許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)SM9
芯径(μm)900
動作温度範囲(℃)-10~60
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
ケーブル色イエロー
100GBASE-SR4、40GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM4光ファイバケーブル
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400
タイプ形状仕様/その他、ラウンド型
規格TIA規格:OM4
適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応
コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠
分類グレートインデックス(GI)
芯数12芯
波長(nm)8,501,300
使用環境屋内用
保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)
難燃性LSZH
ケーブル外皮/PVC
引張強度(N)70以下
許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上,敷設後/30以上
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)コネクタ反射/25以上
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・-
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下
標準外径(Φmm)3
ケーブル色アクア(水色)
10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM4仕様準拠の光ファイバーケーブルです。3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。データセンターや高速ネットワーク構築に最適です。
材質外皮/LSZH
タイプ形状仕様/めがね
規格TIA規格:OM4
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)
分類グレートインデックス(GI)
芯数2芯
波長(nm)8501300
使用環境屋内用
難燃性IEC 60332-1
コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上
許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:3500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:4700/km・-
動作温度範囲(℃)-10~60
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
ケーブル色アクア(水色)
40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300
タイプ形状仕様/その他、ラウンド型
規格TIA規格:OM3
適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応
コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠
分類グレートインデックス(GI)
芯数12芯
波長(nm)8,501,300
使用環境屋内用
保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)
難燃性LSZH
ケーブル外皮/PVC
引張強度(N)70以下
許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰量(dB)コネクタ反射/25以上
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下
標準外径(Φmm)3
ケーブル色アクア(水色)
10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。
材質外皮/LSZH
タイプ形状仕様/めがね
規格TIA規格:OM3
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)
分類グレートインデックス(GI)
芯数2芯
波長(nm)8501300
使用環境屋内用
難燃性IEC 60332-1
コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上
許容曲げ半径(mm)敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・-
動作温度範囲(℃)-10~60
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
ケーブル色アクア(水色)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端SCコネクタ
芯数2
ファイバータイプOM3マルチモード
使用場所屋内用
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
タイプ盤内・可動タイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F06F06
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
StarTech.comのこのマルチモードファイバーオプティックケーブルを使用して、ネットワークデバイスの高速データ伝送に使用します。複数の光線を同時に伝送できるように設計されたマルチモードケーブルで、短い距離で高帯域幅を実現します。このケーブルの設計により、電気的干渉に対する耐性があり、ノイズのない信号伝送が可能です。ローカルエリアネットワーク(LAN)でのデータ、オーディオ、ビデオ伝送向けに設計されています。高速データ転送。ケーブルの最大データ転送速度は10 Gbps (ギガビット/秒)で、通信デバイスのアップロード / ダウンロード速度を高速化します。難燃性素材: このケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ジャケットに被覆されており、火災時に煙や有毒な煙のリスクを低減するため、作業環境での使用に安全な選択肢です。? 過酷な環境で使用できる幅広い動作温度範囲: -20 から +60 ℃ ? 3 mという幅広いケーブル長で柔軟な接続が実現できます? 色分けされたセットアップで簡単に識別可能なオレンジシース
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)3
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルを使用して、長距離で高性能の接続を実現します。終端処理済みのST-SCオスコネクタは、すばやく接続でき、LSZHシースは火災時に煙や毒素を最小限に放出します。このケーブルは、ブロードバンドインターネット接続、通信、ミッションに重要なデータ伝送をサポートします。この光ファイバケーブルは、最大10 Gpsの速度でデータを伝送します。便利なカラーコードにより、簡単なトラブルシューティングにより、複雑なネットワークのオレンジジャケットを簡単に識別できます。 電気干渉に対する完全な耐性により、信頼性の高い一貫した信号を提供します。? 過酷な条件での使用に適した幅広い動作温度範囲: -20 → +60 ℃ ? 長さ2 mのため、手の届きやすい
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)2
芯数2
コネクタ1:LCm、 2:ST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
FIBLCST2 、 2 m ( 6.6 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックスファイバパッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと ST (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに対応するファイバネットワークデバイス間に必要な接続を実現します。この LC-ST パッチケーブルは LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙、毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、メーカーのマルチモードファイバデュプレックスケーブルは個別にテストされ、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内であることが認定されています。永久保証が付いた、メーカーの LC-ST マルチモードファイバパッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質のパフォーマンスを提供します。
用途高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション。ブロードバンドシステム。通信 / データ通信。ミッションクリティカルなデータを持つ長距離ネットワークで使用されます
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)2
芯数2
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルは、ネットワークデバイスの高速データ伝送を実現します。信頼性の高い双方向データ通信を実現するストレートチップ(ST)コネクタと2つのルーケントコネクタ(LC)を備えています。明るいオレンジ色のシースにより、色分けされたケーブルセットアップで簡単に識別できます。このリードを使用して、コンピュータ、ハブ、スイッチをRJ45 (登録ジャック)壁面コンセントに接続することができます。ノイズレス信号伝送。ケーブルは、電磁干渉を防止するために効果的にシールドされており、ノイズを最小限に抑えるクリアな信号を提供します。防火構造は、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)素材で作られているため、このケーブルは火災時に最小限の煙や有毒な煙を放出します。このケーブルは、産業、商業、住宅環境で安全に選択できます。? 高速ネットワークでの使用に最大データ転送速度10 Gbps (ギガビット/秒) ? 1 mの幅広いケーブル長により、デバイス間の簡単な接続が可能
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)1
コネクタ1:LCm、 2:ST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking。この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)3
芯数2
コネクタ1:LCm、2:SC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み
用途高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション。ブロードバンドシステム。通信 / データ通信。10 ギガビットの高速ネットワーク環境で使用
その他【コア】125μm
色【ジャケット】アクア
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
規格No
ケーブル長(m)2
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM3
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み
その他【コア】125μm
色【ジャケット】燈
タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
規格No
ケーブル長(m)1
芯数2
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOM2
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
StarTech.comシングルモードシンプレックス光ファイバーケーブルは、長距離での信頼性の高い高品質な接続性を保証します。粗波長分割多重(CWDM)をサポートし、信号強度とアイソレーションを最適化するため、高度なネットワーキングのニーズに適しています。OS1ネットワークとの下位互換性により、レガシーセットアップへのシームレスな統合を実現し、汎用性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。OS2 LC-SCコネクターでネットワーク性能を強化します。
その他【コア】125μm
色【ジャケット】黄
タイプ【サブタイプ】シンプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
規格IEC60703-2-50 type B1.3/B6.a1, ITU-T G652.D/G657.A1
シリーズOS2
ケーブル長(m)5
芯数1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOS2
材質(ジャケット)ポリプロピレン
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
長距離での高速データ伝送には、 StarTech.com のこの光ファイバケーブルを使用してください。超高速で伝わる光の形で信号を送信します。最大データ転送速度は 100 Gbps です。一方の端は LC デュプレックスオスコネクタで終端処理され、もう一方の端には SC デュプレックスメスコネクタがあり、標準機器と簡単に互換性があります。通常、このタイプのケーブルは通信及び IT 業界で使用されています。
その他【コア】125μm
色【ジャケット】黄
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)7
芯数2
コネクタ1:LCm
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOS1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
StarTech.comのこの光ファイバケーブルを取り付けて、ギガビットイーサネット及びファイバチャンネルネットワークで優れた帯域幅とデータ伝送性能を実現します。標準コネクタ(SC)とルーセントコネクタ(LC)を備えたシングルモードパッチケーブルで、確実で信頼性の高い接続を実現します。自宅から学校、オフィスから産業施設までの環境であらゆるインターネットベースのアプリケーションに安心して使用できます。作業場の安全を推進します。このLC-SCパッチケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)難燃性シースに収納されており、火災時に煙、毒性、腐食を最小限に抑えることができます。無制限帯域幅容量。シングルモード光ファイバ伝送は、距離にわたって優れた速度を発揮し、信号の完全性を損なうことなく最大40ギガビットでデータを伝送できます。バッファリングや遅延なし。光ファイバ接続の速度により、ストリーミングやゲームアプリケーションはラグやバッファリングが発生しません。? 黄色のシースにより、他のケーブルと簡単に識別できます。? 互換性と100 %信頼性を保証するメーカー個別テスト済み。SMFIBLCSC10 10 10 m LC - SC シングルモードデュプレックス Fiber Cable は、 9/125 Micron Fiber を備え、ギガビットイーサネットや Fiber Channel ネットワークを介した高速高帯域幅データ伝送を実現し、デュプレックスシングルモード用途をサポートしています。この LC-SC パッチケーブルは低煙、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙 / 毒性 / 腐食が最小限に抑えられます。また、産業環境、セントラルオフィス、学校、建築物のコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。各デュプレックス 9/125 ( OS1 )シングルモード Fiber Patch Cable は、互換性と信頼性を保証するために許容される光挿入損失限度内にあり、メーカーの永久保証が付いています。
その他【コア】125μm
色【ジャケット】黄
タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル
ケーブル長(m)10
芯数2
コネクタ1:LCm、 2:ST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ファイバータイプOS1
材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用
仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ファイバーサイズ:50/125●ケーブル被覆材難燃規格:OFNR Riser●ファイバー規格:OM4●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:マルチモード、マルチモード●波長:850 nm、1300 nm●色:エリカバイオレット●ケーブル長:40 m●ケーブル外径:1.6 mm●製品長さ:40 m●製品幅:12.6 mm●製品高さ:10.6 mm●製品質量:278 g●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH●動作温度:-20℃~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用
仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●ファイバーサイズ:50/125●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:OFNR Riser●ファイバー規格:OM4●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850 nm、1300 nm●色:エリカバイオレット●ケーブル長:50 m●ケーブル外径:1.6 mm●製品長さ:50 m●製品幅:12.6 mm●製品高さ:10.6 mm●製品質量:338 g●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
MELSECNET対応光ケーブル
F06SC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
仕様●長さ:7m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:50m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:3m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:30m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:15m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷