デプスゲージの新着商品
「デプスゲージの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ用測定子
デジタルデプスゲージ用の測定子です。
用途デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として適合機種DED-120S材質本体:超硬全長(mm)22ねじ径M2.5×P0.45先端R0.2本体質量(g)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×22×5
1個
¥2,098税込¥2,308
翌々日出荷
SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ
深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。
用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26取扱説明書(0.24MB)指示誤差(μm)±20
1個
¥28,980税込¥31,878
翌々日出荷
INSIZE(インサイズ)ダブルフックデジタルデプスゲージ
測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。
用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)