2連はしごの新着商品

「2連はしごの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
長谷川工業FRP2連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。 踏ざん間隔(mm)上端:388 下端:404 最大使用質量(kg)100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)