電気測定その他関連用品の新着商品
「電気測定その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
質量(kg)約28.4(全負荷モジュール搭載時)電圧入力AC:100-120Vac / 200-240Vac ±10%, 周波数: 47~63Hz(90-132Vac / 180-250Vac)、過渡過:2500V消費電力250VA Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大寸法)435.4 x 177 x 533.3(435.4 x 195.3 x 554.1)保存温度(℃)-10℃ to 70℃使用環境温度(℃)0℃ to 40℃保存湿度範囲< 90% RH標高(m)2000までヒューズT3.15A/250V使用場所保存環境:室内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。汚染度2、測定カテゴリI使用環境湿度(%)0 to 85% RH搭載可能モジュール数(台)負荷:2
1個
¥179,800税込¥197,780
92日以内出荷
1個
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥32,980税込¥36,278
5日以内出荷
1個
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
92日以内出荷
1個
¥42,980税込¥47,278
5日以内出荷
1個
¥40,980税込¥45,078
5日以内出荷
1個
¥42,980税込¥47,278
5日以内出荷
1個
¥40,980税込¥45,078
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFR/PSU/PPX用マスター用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
キット内容RS-485用終端コネクタ 1個、RS-485用終端付中継コネクタ 1個、マスター用シリアルリンクケーブル 0.5m 1本
1個
¥4,598税込¥5,058
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFR/PSU/PPX用スレーブ用シリアルリンクケーブル&終端器(約0.5m)
スレーブ用シリアルリンクケーブル 0.5m、RJ-45 <-> RJ-45
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PFR/PSU/PPX用RS-485ケーブル(約2m)
キット内容Dsub9-RJ45 専用4線式RS-485ケーブル 2m 1本、RS-485用終端コネクタ 1個、RS-485用終端付中継コネクタ 1個
1個
¥6,598税込¥7,258
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PC 接続ケーブルキットRS-485(PSU用)
セット内容D-sub9Pin - RJ-45 PC接続用RS-485 (TL-260)・RJ-45 - RJ-45 マスター用(クロス:TL-261)・RJ-45 - RJ-45 スレーブ用(ストレート:TL-262)・終端器・終端付中継器
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PC 接続ケーブルキットRS-232C(PSU用)
PSUシリーズ用RS-232Cケーブルキット。D-sub9Pin - RJ-45 PC接続用RS-232C(GTL-259)。RJ-45 - RJ-45 マスター用(クロス:GTL-261)。RJ-45 - RJ-45 スレーブ用(ストレート:GTL-262)。終端器。終端付中継器
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LANコントロールボード(LSG用)
本オプションにより、LSGシリーズのhttp接続による情報表示とSocket接続による通信制御が可能になります。
対応ファームウエア:LSシリーズ :Ver1.32以上、LS-Hシリーズ:Ver1.08以上
1個
¥38,980税込¥42,878
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2スロットタイプDC電子負荷装置メインフレーム
メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成。メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力。負荷容量を増やすための入力の並列接続。繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能。高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能。OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能。アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視。マルチインタフェース。 USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
適合固定値:110W質量(kg)約3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)分解能【過電力保護(OPP)】0.5W【過電流保護(OCP)】0.05A【過電圧保護(OVP)】0.2V機能(SHORT)【CCモード】2Aレンジ: 2.2A、20Aレンジ: 22A【CVモード】約0V【CRモード】15kΩレンジ: 3.75Ω、300Ωレンジ: 0.075Ωレンジ【過電力保護(OPP)】1~102W【過電流保護(OCP)】0.25~20.4A【過電圧保護(OVP)】1~81.6V温度係数100ppm/℃確度設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 110W抵抗値負荷入力:500kΩtyp(Load off)過熱保護装置約85℃(OTP)
1個
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LANオプション(LSP/AEL/LSC用)
PC、PLCなどからSoket通信が可能になります。
適合LAN用オプション AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
1個
¥74,980税込¥82,478
5日以内出荷
1個
¥39,980税込¥43,978
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高電圧テストリード(GPT-12003/15000シリーズ用)
安全試験器用高圧ケーブル、CONT試験ケーブル
その他赤:LW22,UL3239 40kVdc 1m適合白:LW22,UL3239 20kVdc 1m
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高電圧アダプタボックス
GPTシリーズ/STWシリーズのACW/DCW/IR試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。
1個
¥17,980税込¥19,778
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高電圧/GB用アダプタボックス(GPT/STW-9904)
GPT-9904/STW-9904のGB試験用アダプタボックスです。 。標準のワニ口ケーブルでの接続よりも安定した状態で測定・判定が可能になります。
適合PT-9904/STW-9904用
1個
¥24,980税込¥27,478
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電源ケーブル(PHU502)3相3線200V(3m,M6,8sq)
適合PHU-5kW-C(三相200V)モデル用ケーブルAC入力:3m
1個
¥28,980税込¥31,878
92日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電源ケーブル(PHU103/153)3相3線200V(3m,M6,14sq)
適合PHU-10kW-C/15kW-C(三相200V)モデル用ケーブルAC入力:3m
1個
¥54,980税込¥60,478
5日以内出荷
1個
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)専用RS-232Cケーブル(約2m)
キット内容PC接続用RS-232Cケーブル(D-sub9 <-> RJ-45) 2m 1本、RS-485用終端コネクタ 1個、RS-485用終端付中継コネクタ 1個
1個
¥6,598税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)出力電圧拡張(0 ~ 600Vrms)(APS-7050/7100用)
APS-7000シリーズの出力電圧を600Vrmsまでに拡張するオプション
1個
¥52,980税込¥58,278
92日以内出荷