電気測定その他関連用品の新着商品

「電気測定その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

187件中 1~40件
キャンペーン情報RSS配信
高電圧プローブ PINTECH
【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥27,980~税込¥30,778~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パッシブ・プローブ PINTECH
【幅広い帯域と高精度測定】最大60MHz~600MHzまで対応(モデルによる)の広帯域設計。立ち上がり時間0.58ns~58nsで高速信号の波形観測に対応し、電子回路の評価や開発用途に最適。【用途に応じた減衰比切替】x1/x10/x100の減衰比に対応(モデルによる)。低電圧から高電圧まで幅広い測定レンジに対応し、用途に応じた柔軟な測定が可能。【高入力インピーダンス設計】最大1M~100MΩ入力インピーダンスと低容量設計により、測定対象回路への影響を抑えた高精度測定を実現。【最大2000V対応の安全設計】最大300V~2000Vまで対応(モデルによる)し、高電圧環境でも安全に使用可能。研究開発、保守、教育用途など幅広いシーンで活用できます。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥6,998~税込¥7,698~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【広帯域・高速応答】帯域幅50kHz (PT-702) /100kHz(PT-712)/200kHz(PT-722)、最大DC2000A、ピーク4000Ap-p、AC1200A rmsまで対応し、大電流測定に対応。立ち上がり時間3.5μs/1.75μsの高速応答で過渡電流やスイッチング波形の正確な観測が可能。【高精度DC/AC電流測定対応】ゼロフラックス方式によりDC~AC電流を高精度に測定可能。確度1%の高精度性能で、電源解析やパワーエレクトロニクス評価に最適。【クランプ式で簡単・安全測定】クランプ径52mmで導体を挟むだけの非接触測定が可能。変換比1mV/Aでオシロスコープと接続し、電流波形をリアルタイムに確認できます。【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアルはOWON公式サイト(owon.co.jp)にてダウンロードいただけます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥159,800税込¥175,780
31日以内出荷

電圧プローブ 横河計測
横河計測電圧プローブ
1セット4本 赤黒白青。Φ4mm 約3m
1式
¥6,998税込¥7,698
17日以内出荷

発生測定用リードケーブル 横河計測
ワニ口リードケーブル(赤黒1組/1.7m)
1式
¥6,498税込¥7,148
12日以内出荷

発生測定用リードケーブル 横河計測
CA320用:ワニ口リードケーブル(赤黒1組/1.7m)
1式
¥3,498税込¥3,848
12日以内出荷

接続ケーブル 横河計測
横河計測接続ケーブル
PM100用接続ケーブル
1式
¥29,980税込¥32,978
32日以内出荷

ラバーブーツ 横河計測
1式
¥3,498税込¥3,848
12日以内出荷

プローブ換え先(ロング形) 横河計測
1式
¥3,298税込¥3,628
12日以内出荷

プローブ換え先(フック形) 横河計測
1式
¥3,498税込¥3,848
12日以内出荷

バインディングポスト(赤黒) 横河計測
1式
¥3,998税込¥4,398
12日以内出荷

ソフトケース(EY200用) 横河計測
EY200接地抵抗計用ソフトケースです。
1式
¥2,998税込¥3,298
22日以内出荷

スイッチ付ラインプローブ 横河計測
1式
¥6,998税込¥7,698
12日以内出荷

グラバークリップ 横河計測
赤黒1組セパレート型(2.0m)
1式
¥12,980税込¥14,278
37日以内出荷

キャリングケース 横河計測
CW500本体とクランプを 同時に入れられます。
1式
¥6,998税込¥7,698
17日以内出荷

キャリングケース 横河計測
1式
¥29,980税込¥32,978
32日以内出荷

アースプローブセット 横河計測
測定リードとワニグチクリップ付
1式
¥5,498税込¥6,048
12日以内出荷

USB通信アダプタ 横河計測
専用のPC-本体間USB通信
用途本機器は、MY600 用の USB 通信アダプタです。USB 通信以外には使用しないでください。
1式
¥18,980税込¥20,878
12日以内出荷

高電圧プローブHVP-15HF(20kV、40MHz)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥71,980税込¥79,178
4日以内出荷

高周波電流プローブPTシリーズ(2MHz~100MHz、60Ap-p~100Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
帯域幅:2MHz/20MHz/25MHz/50MHz/100MHz(モデルによる)、最小テスト電流:20mA、変換比:0.1V/A、立ち上がり時間:17.5ns/≦14ns/≦7ns(モデルによる)。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥289,800税込¥318,780
31日以内出荷

高周波電流プローブPT3000シリーズ(2MHz~25MHz、500Ap-p~1500Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【高帯域対応で高速電流測定】DC~2MHz~25MHz(モデルによる)の広帯域設計により、高速スイッチング電源やインバータ回路の電流波形を正確に測定。立ち上がり時間14ns~175nsで過渡現象の解析にも最適です。【幅広い電流レンジに対応】最大20A~1000A(モデルによる)のDC/AC電流測定に対応。小電流から大電流まで1台でカバーでき、電源回路・モーター・産業機器の評価や保守作業に最適です。【高精度・低ノイズ設計】確度±1%+mVの高精度に加え、低ノイズ設計(20mA~50mA rms)で安定した測定が可能。正確な電流波形を取得でき、研究開発や品質評価の信頼性を向上させます。【使いやすいクランプ式&安全設計】クランプ径20mmで簡単に電流測定が可能。AC/DC両対応、12V電源駆動、軽量設計(約389g)で現場作業にも最適。ラボ・工場・メンテナンス用途で幅広く活用できます。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥459,800~税込¥505,780~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【広帯域・高速応答設計】DC~20MHz~150MHzの広帯域(モデルによる)と最小2.3nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の測定に最適です。【超高電圧測定に対応】最大1.5kV~60kV(モデルによる)の高電圧測定に対応。差動・コモンモード測定が可能で、高電圧電源、インバータ、絶縁試験など幅広い用途で安全かつ正確な評価を実現します。【高精度・高CMRR性能】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズの影響を抑制。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能。【多様なモデルと高い互換性】減衰比2X~5000X、50Ω/1MΩ入力対応(モデルによる)で幅広いオシロスコープに接続可能。5V/9V電源対応、軽量設計で現場・ラボの両方で扱いやすい仕様です。【保証&サポート】総代理店保証1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥209,800~税込¥230,780~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

差動プローブDPシリーズ(70MHz~260MHz、100Vp-p~520Vp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【広帯域・高速応答】DC~35MHz~200MHzの広帯域(モデルによる)と最小1.75nsの高速立ち上がりにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。高周波回路や電源解析に最適です。【高電圧差動測定に対応】最大2600V(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。【高精度・低ノイズ設計】ウォームアップ後±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価に貢献します。【使いやすい設計と高い互換性】1X~500X切替(モデルによる)、5MHz帯域制限機能付き。BNC接続・外部5V電源対応、軽量約285gで現場・ラボのどちらでも扱いやすい設計です。【保証&サポート】1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥159,800~税込¥175,780~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【低電流を高精度測定】DC~1.5kHz/2kHz帯域に対応。最大4.5A(PT-7010)/450mA(PT-7020)に対応し、微小電流から中電流まで高精度に測定可能。電子回路の評価やデバイス開発、精密測定用途に最適です。【低ノイズ設計で安定した測定】出力ノイズ100μV未満の低ノイズ性能により、微細な電流変化も正確に検出。【扱いやすい高感度出力】1mV/mA(PT-7010)/10mV/mA(PT-7020)の高感度変換比により、小さな電流も視認しやすく出力。オシロスコープや測定機器との組み合わせで効率的な波形解析が可能です。【コンパクト&幅広い用途に対応】約140gの軽量設計で取り回しが良く、研究開発・実験・保守・教育用途など幅広いシーンで活躍します。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥349,800~税込¥384,780~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PCT603-B 電流センサ DC-300kHz ±600A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH
【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥109,800税込¥120,780
31日以内出荷

PCT403-B 電流センサ DC-300kHz ±400A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH
【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥99,980税込¥109,978
31日以内出荷

PCT203-B 電流センサ DC-300kHz ±200A 1000:1 ±10ppm 【国内正規品】【1年メーカー保証】 PINTECH
【高精度電流測定で幅広い用途に対応】DC±200A~±600A(モデル別)まで対応し、最大±720Aの過負荷にも対応。精度±0.1%の高精度設計により、電源評価・インバータ・バッテリー試験などで信頼性の高い電流測定を実現します。【広帯域DC~300kHz&高速応答】DC~300kHz(-3dB)の広帯域と200A/μsの高い変化率に対応し、急峻な電流変化も忠実に検出。スイッチング電源やモーター制御など高速応答が求められる測定に最適です。【高い互換性と安定した出力】電流変換比1000:1、最大±200mA~±600mA出力に対応。±15V電源・DB9インターフェース採用で既存システムへの組み込みが容易、安定した信号出力で測定精度と再現性を向上させます。【堅牢設計&広い動作環境】動作温度-40~+85℃、保存温度-55~+95℃に対応し、過酷な環境でも安定動作。最大開口36mmで多様な導体に対応し、コンパクト設計(約480g)で現場・ラボ問わず扱いやすい電流センサーです。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥95,980税込¥105,578
31日以内出荷

AC電流クランププローブPT-700シリーズ(100kHz、1200~2000A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【広範囲電流測定対応】0.1A~2000A(PT-720)、0.1A~1200A(PT-721)の広い電流レンジに対応。100mV/A・10mV/A・1mV/Aの3段階変換比により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能。【高速応答・広帯域測定】帯域幅10Hz~100kHz(-3dB)、電流スルーレート10A/μs、立ち上がり/立ち下がり時間3.5μsの高速応答性能を実現。【大口径クランプで簡単測定】最大クランプ径53mmに対応し、最大直径Φ52mmのケーブルやバスバー測定が可能。回路を切断せず導体を挟むだけで安全に電流測定が行えます。【高い安全性と優れた互換性】最大動作電圧600V rms、CATⅢ 600Vに対応。入力インピーダンス≧1MΩ & ≦47pFのオシロスコープと接続可能。本体寸法111×216×45mm、重量約500gの扱いやすい設計。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥73,980~税込¥81,378~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【DC~150kHz対応の電流測定】DC~150kHz(-3dB)の帯域幅に対応。1mV rmsの低ノイズ設計により安定した電流波形観測を実現。30A~1400Aまで対応する複数モデルをラインアップ。9V電池駆動。【バッテリー残量表示】緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯。【オーバーロード表示】赤LEDが点灯。【自動シャットダウン時間】10分。【DCゼロ調整】対応。【クランプ直径】ケーブル1本:直径30mm、ケーブル2本:直径24mmまたは2х31.5х10mmバス・バー【寸法(W×H×D)/重量】97×224×44mm / 440g。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥99,980~税込¥109,978~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差動プローブPTシリーズ(25MHz~150MHz、80Vp-p~60kVp-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH
【高電圧差動測定に対応】最大150V~14kV(モデルによる)の高電圧測定が可能。差動・コモンモード両対応で、電源回路・インバータ・高電圧機器の安全かつ正確な波形測定に最適です。【広帯域・高速応答】DC~40MHz~100MHzの広帯域(モデルによる)と立ち上がり時間3.5nsにより、高速スイッチング信号も忠実に再現。電源解析や高周波回路の評価に最適です。【高精度・低ノイズ設計】±2%の高精度と優れたCMRR(>80dB)によりノイズを低減。微小信号から高電圧まで安定した測定が可能で、研究開発や品質評価の信頼性を向上します。【使いやすい設計と高い互換性】20倍~1000倍切替(モデルによる)、BNC接続対応で一般的なオシロスコープに接続可能。アダプター/電池の両電源対応、軽量約415gで現場・ラボで扱いやすい設計です。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1台
¥64,980~税込¥71,478~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パラレル接続用バスバー(PSU 3台用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)パラレル接続用バスバー(PSU 3台用)
PSUを3台並列連結する場合のバスバー
1個
¥23,980税込¥26,378
5日以内出荷

LSG用バスバー(5) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG用バスバー(5)
LSGマスタースレーブ用バスバーです。
1個
¥14,480税込¥15,928
5日以内出荷

EIAラックマウントアダプタ(GPT-12003/15000シリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
GPT-12000/15000シリーズ用ラックマウントアダプタ(EIA)
対応PT-12003、15001、15002、15003、15004
1個
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷

テストリード(GDM-906X) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)テストリード(GDM-906X)
入数1組 (赤・黒 各1)
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷

テストフィクスチャ(SMD/チップ部品用ピンセット型) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
1個
¥19,980税込¥21,978
92日以内出荷

USBオプション(LSP/AEL/LSC用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)USBオプション(LSP/AEL/LSC用)
変換チップPL-2303TAを利用した仮想COMとして利用します。
適合USB用オプション AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
1個
¥37,980税込¥41,778
5日以内出荷

50Ω N(F)-SMA(F) アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)50Ω N(F)-SMA(F) アダプタ
N(♀)-SMA(♀)変換アダプタ
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷

USB2.0ケーブル(A-miniB) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)USB2.0ケーブル(A-miniB)
A ー miniB タイプのUSBケーブルです。
1個
¥7,298税込¥8,028
5日以内出荷

USB2.0ケーブル(A-A) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)USB2.0ケーブル(A-A)
TYPE A - TYEP A のUSBケーブル
長さ(m)1.8m
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷

USB-RS232C変換ケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)USB-RS232C変換ケーブル
PSWシリーズにRS-232Cインターフェースを追加するオプションです。D-sub9ピンの出力で、クロスケーブルでPCとつなぎます。PSWシリーズのファームウエアがVer2.25以上で対応となります。ファームウエアのバージョンアップについては別途ご相談ください。GUR-001Bは取付ねじがインチネジとなります。本機はPSWシリーズのUSB-Bポートに接続してRS-232Cからの制御が可能となる専用変換器です。PCのUSBポートや他の機器に接続しての利用はできません。
1個
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷