防犯カメラ周辺機器の新着商品
「防犯カメラ周辺機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
場所・用途に合わせて接続する表示モニターを自由に選択できるIPデコーディングボックス。IPカメラ音声の再生に対応。HDMI出力端子を装備し、モニターに4K解像度で出力や、ウルトラワイドモニターでのパノラマ映像の表示が可能。
1台
¥339,800税込¥373,780
翌々日出荷
ダイトクAC/DCアダプター 10M
延長不要!10mAC/DCアダプタ-!。ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ対応。ラディアント2K用コード付変換プラグ付属。ラディアント40では使用できません。プラグライズが適応しても、電圧が不一致の場合、機器または本体の故障の原因となります。
1個
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
レコーダーには合計10台のカメラを接続可能。テレビモニターなどに接続して設定や映像確認。スマホもインターネットWi-Fiも不要。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存。インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能。検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知。カメラとスマホ間での双方向通話対応。家じゅうのカメラを一括管理できます
仕様USBメモリーにて録画データバックアップ。■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)。■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応。■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応
1個
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
7インチタッチパネルで直感的に操作ができる。スマホもインターネットWi-Fiも不要。モニターには最大4台のカメラを接続可能、同時に録画が可能。オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※。最大512GB microSDカード対応、接続カメラ台数分を録画(microSDカードは付属品ではありません)。インターネットWi-Fiに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)。インターネットWi-Fiに接続すれば、PCでも確認が可能。リチウムイオン電池2本(18650)で部屋から部屋への移動も可能。検知エリアを設定し、モニターやスマホに通知。カメラとモニター間、カメラとスマホ間での双方向通話対応
付属品電源アダプター消費電力(W)≦10電源DC5V/2.5A(約1.2m) リチウムイオン電池対応(別売SK-1865001-BL)チャンネル数最大4対応双方向通話ディスプレイ7インチ解像度1024×600操作タッチパネル操作/マウス操作USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(マウスは付属品ではありません)映像圧縮方式H.264/H.265Wi-Fi2.4GHz (見通し距離 300m)音声圧縮方式AAC/G711録画方式検知録画、定時録画、常時録画microSDカード最大512GB対応(付属品ではありません)
1個
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
アクシスコミュニケーションズAXIS TI8606 Wedge Mount
AXIS I8116-E Network Video Intercomを壁面に左または右に30度向けて設置できるウェッジマウントです。このウェッジマウントは、インターカムをポールに取り付ける目的にも使用できます
保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
1台
¥27,980税込¥30,778
20日以内出荷
アクシスコミュニケーションズAXIS TP3205 Recessed Mount
特定のAXIS P32 Camera用の目立たない天井設置。AXIS TP3205 Recessed Mountは、特定の屋内用AXIS P32 Cameraと互換性があります。取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。本マウントはプレナムスペースには適していません。
用途互換性のある製品についてはメーカーHP確認ください保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
1台
¥12,980税込¥14,278
20日以内出荷
ブロードウォッチPoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど
【便利な隙間LANケーブル】PoE防犯カメラセットなどで、カメラを屋外に設置したい方向けの、オプションケーブルになります。 ※こちらのケーブルはLANケーブルとなっております。【サッシの隙間に配線】隙間ケーブルは、暑さ0.1mmの極薄のため、窓やドアのサッシの隙間を通して、配線が出来、壁に穴を開ける必要がありません。【簡単取付セット】隙間ケーブルに加え、設置用両面テープ、設置用ビスがセットされ、誰でも簡単に配線頂けます。
用途ドアやサッシの僅かな隙間にセット内容隙間LANケーブル、設置用両面テープ、設置用ビス厚さ(mm)ケーブル:0.1寸法(mm)300×25×35質量(g)25コネクタ形状RJ-45対応PoEケーブル幅(mm)17ケーブル長(mm)300(コネクタ含む)結線方式ストレートカテゴリー5
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大19電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約1.7 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥219,800税込¥241,780
7日以内出荷
ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・4TB)
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス。×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
1台
¥499,800税込¥549,780
9日以内出荷
ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・2TB)
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:112Mbps、96Mbps、同時再生(Max):16ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大8(HDD除く)電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:16ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
1台
¥349,800税込¥384,780
7日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥469,800税込¥516,780
9日以内出荷
ビデオセンシングネットワークレコーダー(8ch・2TB)
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:128Mbps、入力帯域幅:128Mbps、同時再生(Max):8ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大5(HDD除く)電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:8ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
1台
¥289,800税込¥318,780
7日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥329,800税込¥362,780
7日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥389,800税込¥428,780
9日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥239,800税込¥263,780
7日以内出荷
ビデオセンシングネットワークレコーダー(32ch・8TB)
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大12TB、入力帯域幅:512Mbps、出力帯域幅:512Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)容量HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大230(HDD除く)入力IPビデオ:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×4解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
1台
¥839,800税込¥923,780
9日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥299,800税込¥329,780
9日以内出荷
ビデオセンシングネットワークレコーダー(4ch・2TB)
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応。HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)。VGA出力,1920 ×1080p対応。AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:50Mbps、出力帯域幅:64Mbps、同時再生(Max):4ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約1.55(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大4(HDD除く)電源DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:4ch/最大8メガピクセル動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大10(10×1)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
1台
¥219,800税込¥241,780
7日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥549,800税込¥604,780
9日以内出荷
ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768。※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大19電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約1.7 (HDD含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
¥269,800税込¥296,780
9日以内出荷
どなたでも手軽にお使いいただけます。
パソコン不要のかんたんシステム
設定から操作までリモコンひとつで完了
設定ツールでPCからも設定が可能
コンパクトサイズで設置場所を選びません
ファンレス機構による安心設計
さまざまな用途やシーンにも対応します。
FullHD解像度36台同時表示を実現
モニタリングに特化した高描画性能
独自の映像処理技術による、スムーズな画面切替
プロフェッショナルなニーズにお応えします。
各メーカーカメラやONVIFカメラ、URIダイレクト指定による映像取得が可能
単画面~最大36画面まで豊富な表示レイアウト、カスタムレイアウトも搭載
録画・マルチキャストなど機種ごとに多様な機能を搭載
圧縮効率の高いH.265に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥529,800税込¥582,780
15日以内出荷
1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。
材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130
ブロードウォッチPoEハブ 16CH
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現。電源がない所にもカメラを設置できる。Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途防犯カメラの近くで電源が取れない環境での敷設仕様供給電力:250W質量(g)1572ポート数アップリンク:2、ネットワーク:16寸法(cm)約31×18.2×4.5
1個
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
1個
¥91,500税込¥100,650
4日以内出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)9.7型LEDカラー液晶モニター
9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様表示解像/1024×768付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比37.50069444輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
1台
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター
予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる
用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷