回転計/カウンターその他関連用品の新着商品
「回転計/カウンターその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)W110 × H85.5 × D35
質量(g)約300
内径(Φmm)CT:22
電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz
精度設定電流値の±5.0%
表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力リレー接点出力
1台
¥17,980
税込¥19,778
47日以内出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式
アズワン品番65-3888-56
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷