真空計の新着商品
「真空計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。
成膜中の温度特性に優れる
レート安定性が良いので、より長い時間使用可能
シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい
水晶板の入替作業時間を大幅に短縮
CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組
アズワン品番67-6870-71
軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート
測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa
電源DC12V~24V ACアダプタ使用時 AC100~120V
表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )
アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは、表示範囲) 各レンジ内リニア出力、負荷抵坑 2kΩ以上
機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可
表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa
コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)
通信出力RS-232C準拠
表示周期0.5sec
測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1
付属品ACアダプタ付、試験成績書付
消費電力(W)1
出力レコーダ:0-1V
電源AC100~240V(ACアダプタ)
精度±0.3%FS ±1dig
測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3
通信出力USB-2.0(Micro USB-B)
センサー感知方式半導体圧力センサ
圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304
素子受圧:SUS316L
圧力単位kPa