トルクレンチの新着商品
「トルクレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
MATATAKITOYO絶縁トルクレンチ
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)265測定範囲(N・m)5~25仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース質量(g)735最小目盛(N・m)0.05
JTCトルクレンチ 9.5mm
小さな部品のトルク締めに最適 クッキリ目盛で簡単測定 トルクチェック無料(送料別途) 認証に必要
用途音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。関連資料(0.58MB)取扱説明書(1.32MB)
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45関連資料(2.16MB)
1個
¥58,980税込¥64,878
5日以内出荷
トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
1本
¥53,900税込¥59,290
翌日出荷
1個
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷









![デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70938476-260121-02.jpg)