六角棒レンチ折りたたみ式の新着商品
「六角棒レンチ折りたたみ式の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DEWALT折りたたみ式 六角レンチセット
パワフルなトルク性能と最小限のねじれ抵抗/S2スチールバー採用で高い耐久性と耐摩耗性を実現します。高トルク・高耐久設計:高いトルク性能と耐久性を持ち、力強い作業が可能です。幅広い用途に対応する8本セット(ミリサイズ)/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mmの各サイズを揃えています。プッシュロック3段階ロッキング/90°、135°、180°の3ポジションでロック可能で、お好みの角度で固定できます。折りたたみ式で持ち運び・収納が簡単/ポケットに収まるコンパクトサイズです。重厚で快適なグリップ/TPR素材採用で滑りにくく、握りやすいです。高耐久を誇るスチール製サイドプレート構造です。ブラッククロームコーティング&ニッケルチップ/錆に強い高度な保護性能です。
材質合金鋳造PP・ METAL・RUBBER質量(g)300サイズ(mm)W120×D45×H27
1セット
取扱停止中