曜日別特売

折りたたみ式 六角レンチセット

折りたたみ式 六角レンチセット - DEWALT折りたたみ式 六角レンチセット - DEWALT折りたたみ式 六角レンチセット - DEWALT折りたたみ式 六角レンチセット - DEWALT折りたたみ式 六角レンチセット - DEWALT

パワフルなトルク性能と最小限のねじれ抵抗/S2スチールバー採用で高い耐久性と耐摩耗性を実現します。高トルク・高耐久設計:高いトルク性能と耐久性を持ち、力強い作業が可能です。幅広い用途に対応する8本セット(ミリサイズ)/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mmの各サイズを揃えています。プッシュロック3段階ロッキング/90°、135°、180°の3ポジションでロック可能で、お好みの角度で固定できます。折りたたみ式で持ち運び・収納が簡単/ポケットに収まるコンパクトサイズです。重厚で快適なグリップ/TPR素材採用で滑りにくく、握りやすいです。高耐久を誇るスチール製サイドプレート構造です。ブラッククロームコーティング&ニッケルチップ/錆に強い高度な保護性能です。

材質
合金鋳造PP・ METAL・RUBBER
質量(g)
300
サイズ(mm)
W120×D45×H27
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069438DWHT70267
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする