防錆潤滑スプレーの新着商品

「防錆潤滑スプレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。あらゆる可動部分の潤滑に。電気系統の除湿、防湿に。電気接点の清浄に。防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量221mL 関連資料※商品案内 クレ556を使う前のさび落としにはこの商品!(2.59MB)※商品案内 クレ556を使う前のさび落としにはこの商品!(2.59MB) 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)221
1本(368mL)
359 税込395
当日出荷

刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に 成分流動パラフィン100% 品名刃物用防錆潤滑剤 液性中性 危険物の類別非危険物 正味量約30mL
1個(1個)
698 税込768
4日以内出荷