潤滑スプレーの新着商品

「潤滑スプレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライ5511
セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に。自動車、オートバイ部品の初期なじみに。真空下の潤滑に。。 トラスコ品番868-2044 容量(kg)1 容器仕様 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
11,980 税込13,178
4日以内出荷

鉱物油にグラファイト、銅、アルミ微粉などを高濃度に配合し、増ちょう剤として配合した特殊カルシウムが防錆皮膜を形成するペーストタイプの焼付き防止剤。
用途石油化学プラントや鉄鋼・発電所などの400℃※を超える高温下や錆、腐食が気になる箇所の焼付き防止に。 トラスコ品番572-9627 灰銅色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)<+800 容量(L)0.42 容器仕様エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.36L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。 トラスコ品番684-2895 材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)189
1本
2,228 税込2,451
翌々日出荷

NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 トラスコ品番683-9530 材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE) 淡乳白色 容量(mL)420 タイプ容器:420mlスプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)134
1本
1,650 税込1,815
翌々日出荷