屋根/瓦/トタン用の新着商品

屋根/瓦/トタン用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン
特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
1缶(15kg)
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性屋上断熱塗料 アサヒペン
特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(m2/L)14 / 24~32(畳:14.5~19枚分)
1缶(14L)
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性屋上防水塗料 アサヒペン
厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。
用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(m2/L)14 / 18~23(畳:11~14枚分)
1缶(14L)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セルコート断熱プラス 関西パテ化工
1液型断熱防水塗料
用途ベランダ、屋上。モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など。*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。荷姿10kg危険物の類別非危険物取扱説明書(0.4MB)
1缶(10kg)
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フローン01X 本材 東日本塗料
東日本塗料フローン01X 本材
用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1個(10kg)ほか
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フローン01X 立上がり用 東日本塗料
用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1個(10kg)
19,980税込21,978
5日以内出荷

アレスクール1液Si 関西ペイント
関西ペイントアレスクール1液Si
弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料。赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。
用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根コーヒーブラウン塗り面積(m2)34~63希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性関連資料(0.7MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー
1缶(15kg)
29,980税込32,978
5日以内出荷