塗料うすめ液/処理剤の新着商品
「塗料うすめ液/処理剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ORAPI810 FINE 121
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H粘度(cSt)37@20℃、15@40℃、3.4@100℃流動点(℃)-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ORAPI564V ORASOLV VEG 1
100%植物由来のクリーナーでIKB値90以上と高い洗浄力を持ち、劣化した油による堆積物やスラッジを強力に除去します。エンジンブロック、チェーン、ギア、ベアリングなどの洗浄に最適。乾燥後に錆を誘発させる事もありません。
用途100%植物由来原料(ヨーロッパの農業資源)。洗浄力が高い。消防法:第4類第二石油類その他【IKB】90以上色黄色透明内容量(L)5引火点(℃)30密度0.84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力40000V危険物の性状非水溶性
1個(5L×1個)
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
スバル興業水澄まいる 標準型
成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他比重0.8~1.0外観灰白色の微粉末危険物の類別非危険物反応中性
2液型水性2液プライマー
用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など色透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回希釈剤水塗回数1回可使時間(時間)(23℃)4指触乾燥時間(時間)(23℃)2仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1危険物の類別非危険物特性速乾
EA942EN-1~-3、EA942EN-11~-13、EA942EN-21~-24、EA942EN-31~-34の専用うすめ液です。他の塗料には使用しないでください。
内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,040税込¥2,244
翌々日出荷