ロール式人工芝の新着商品
「ロール式人工芝の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】
幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)
厚さ(mm)30
サービス分類オーダー・加工
商品名:1m×10m 日本防炎仕様 人工芝(2~4枚目の写真はサンプルのサイズです)。屋外や屋内での使用に最適で、安全性と美しさを兼ね備えています。あなたのスペースに緑の美しさをプラスし、くつろぎの空間を演出します。日本防炎仕様の人工芝の魅力。この人工芝は、パイルの長さが35mmで、まるで本物の芝生のような自然な見た目が特長です。高品質な素材を使用し、耐久性がありながらも柔らかく、足触りも心地よい仕上がりです。お庭やベランダ、テラスなど、様々なシーンで活躍します。 安全性と便利さ。防炎仕様となっており、安心してご使用いただけます。また、1ロールあたり約23キロの重量感があり、しっかりとした設置が可能です。雨水や直射日光にも強く、長期間美しさを保つことができます。 サイズと仕様。サイズは1m×10m(梱包サイズは1ロール104cm×Φ33cm)で、広い面積をカバーしながらも簡単にカットや設置ができるため、様々な用途に広がりを持たせることができます。人工芝の細やかなディテールがリアルな印象を与え、どんな空間にもマッチします。素材:PE・PP。 特別な空間を演出。この人工芝を取り入れることで、特別な空間がグレードアップします。家族や友人とのひとときを彩る癒しの空間を作り上げ、憩いの時間を提供します。
材質PE・PP
パイル長(mm)35
奥行(m)10
幅(m)1
1ロール
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
パイルの密度が高く、高級感があり、弾性回復・耐候性も良好です。
用途学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に。
材質表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
パイル長(mm)10
サービス分類オーダー・加工
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性があります。
用途プールサイド、温浴施設、学校、幼稚園、保育園、通路、ベランダ、屋上、店舗等に
材質表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0)
質量(kg/m2)約1.6
サービス分類オーダー・加工
ハイクラス人工芝で高いクッションを持つリアル人工芝です。
用途ベランダ、屋上、店舗、建築、工事現場の通路
材質表面:ポリエチレンモノフィラメント(ニット糸)、扁平原着糸(2色)、基布:ポリプロピレンクロス(2重)、裏面:ポリウレタンコーティング
長さ(m)10
幅(cm)200
パイル長(mm)40
1本
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷