電池・充電式耕うん機の新着商品

「電池・充電式耕うん機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
付属品バッテリー 寸法(mm)375×410×1370 質量(kg)8 刃径(Φmm)耕うん:180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])140 定格時間(分)30 耕うん幅(mm)355
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電圧(V)DC18 連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります) 電池リチウムイオン二次電池 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)4
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

出力電圧(V)DC22 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.5
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷