圧着ペンチの新着商品

圧着ペンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
圧着ペンチ イワブチ
イワブチ圧着ペンチ
スパイラルハンガーを切断して使用する時に補修用の工具として使用します。受注生産品となります。納期は別途お問合せください。
1個
25,980税込28,578
3日以内出荷

精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ
まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷

圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)
MARVEL R&D(ミノル工業)圧着工具(裸端子)
小型軽量で簡単圧着 裸圧着端子・スリーブ用。_x000D_。ミニスリム。_x000D_。軽量。_x000D_。端子仮押え。
全長(mm)173質量(g)240適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
1個
6,498税込7,148
3日以内出荷