精密圧着ペンチ

精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチ - ENGINEER(エンジニア)

まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_
芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_
圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_
ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

用途
中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_
ハーネスの試作やコネクターの補修に
材質
炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)
グリップ:48
全長(mm)
160
質量(g)
115
ダイス幅(mm)
1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)
ダイス厚(mm)
2(M型)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070025PA-25
6,880
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする