自動型の新着商品

「自動型の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線のストリップに。 材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 適合サイズAWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
6日以内出荷

幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー 寸法(mm)150×162×22 質量(g)170 切断能力(mm)Φ2.6 適合サイズAWG30~10 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
6日以内出荷