油圧減圧弁の新着商品

油圧減圧弁の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
圧力制御弁減圧弁 ダイキン工業
ダイキン工業圧力制御弁減圧弁
一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
1台
71,980税込79,178
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

減圧弁 ダイキン工業
ダイキン工業減圧弁
一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
1個
69,980税込76,978
61日以内出荷

C2形減圧弁 ダイキン工業
ダイキン工業C2形減圧弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
1個
72,980税込80,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS NACHI(不二越)
・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ区分複合弁品名二圧レデューシングバルブ呼び径1/8最大流量(L/min)40制御ポートPデザイン30
1個
95,550税込105,105
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)