差込みコネクタの新着商品

「差込みコネクタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

58件中 41~58件
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L 備考TJ-560の金めっき品 定格30V-3A 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 色(本体)BL(青) 絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
1個
759 税込835
11日以内出荷

SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB 備考TJ-563の金めっき品 定格30V-3A 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 二面幅(mm)【ナット】8 取付板厚(mm)2.5 色(本体)G(緑) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)~1.0 絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
1個
799 税込879
11日以内出荷

SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L 備考TJ-560の金めっき品 定格30V-3A 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 色(本体)Y(黄) 絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
1個
759 税込835
11日以内出荷

SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB 備考TJ-563の金めっき品 定格30V-3A 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 二面幅(mm)【ナット】8 取付板厚(mm)2.5 色(本体)W(白) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)~1.0 絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
1個
799 税込879
11日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 黒
質量(g)4 コネクタ形状プラグ 適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQ メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 青
質量(g)4 コネクタ形状プラグ 適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQ メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 赤
質量(g)4 コネクタ形状プラグ 適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQ メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 緑
質量(g)4 コネクタ形状プラグ 適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQ メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 白
質量(g)4 コネクタ形状プラグ 適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQ メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×19.40×7.70 クリア 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×23.70×7.70 ブルー 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×15.10×7.70 オレンジ 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×28.00×7.70 パープル 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×36.00×7.70 ブラック 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

寸法(mm)16.50×10.80×7.70 イエロー 定格20A、300V 難燃性UL94 V-0 取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※ 適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2 差込み線数(本)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,398 税込1,538
5日以内出荷

マル信無線電機L型バナナプラグ 黒
L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れますので取り外してはんだづけしてお使いください。
コネクタ形状プラグ
1個
189 税込208
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

マル信無線電機L型バナナプラグ 赤
L型のバナナプラグです。プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
コネクタ形状プラグ
1個
189 税込208
5日以内出荷