耐候タイプの新着商品

「耐候タイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
100本入り。
材質SUS304 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 全長(mm)260 直径(Φcm)最大:69 使用荷重(kg)90
1袋(100本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
材質SUS304 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-60~300 耐荷重(kg)114
1袋(10本)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
材質SUS316 厚さ(mm)0.25
1袋(10本)
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)445 推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
1袋(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)1112
1袋(100本)ほか
9,195 税込10,115
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。 材質難燃性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~100 使用場所屋内 特性難燃
1袋
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)