電動工具/充電工具部品の新着商品
「電動工具/充電工具部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ベースプレートに圧力計、圧力スイッチの2ライン必要な時に使用します。コバン形ゲージスタンド(KGS形)を取付けて使用してください。
備考BP-G01-PG用
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。
備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
足で操作を行う足踏ポンプです。操作時は手が自由に使えます。オイルタンク、ペダル、ベースなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
仕様●操作吐出量(mL/1回)高圧:2●操作吐出量(mL/1回)低圧:11
吐出圧力(MPa)72(高圧)、1(低圧)
ポート径Rc3/8
油量(L)0.5(有効)
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
接続形式ガスケット
高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)72
接続形式ガスケット
背圧(MPa)パイロット許容:0.5
最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
高圧バルブ 方向制御弁。接続形式:ネジ接続形
仕様●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3
呼び径12
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)72
定格流量(L/min)40
接続形式Rc1/2
クラッキング圧力(MPa)0.05
背圧(MPa)パイロット許容:0.5
最低パイロット圧力(MPa)(最高使用圧力時)5
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。接続形式:ネジ接続形。高圧バルブ 方向制御弁
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10
最高使用圧力(MPa)200
定格流量(L/min)5
接続形式M22×1.5
クラッキング圧力(MPa)0.1
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。管接続形式:ガスケット取付形。高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)72
接続形式G(ガスケット)
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
流量制御弁(油の流量を制御するバルブです。)
最大流量(L/min)10
最高使用圧力(MPa)200
定格流量(L/min)5
接続形式M22×1.5
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。
特長ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用下さい。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
質量(kg)約9.5
容量300kN(30tf)
ベース長(mm)300
ベース厚さ(mm)18
ベース幅(mm)220
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
折りたたみ式になっているので持運びに便利です。接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。
用途電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2
ストローク(mm)280
高さ(mm)フックまで:252
全高(mm)635
揚力(kN)20
ベース寸法(mm)L×W:680×250
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6
ストローク(mm)450
揚力(kN)60
ベース寸法(mm)L×W:700×400
最低高さ(mm)850
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2