電動工具/充電工具部品の新着商品
「電動工具/充電工具部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Eシリーズ用のアクセサリーです。
用途Eシリーズ用のアクセサリーです。
適合機種E30S12.5、E30S20、E30H20、E30H35
寸法d(mm)60
寸法l(mm)132
寸法c(mm)48
寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:48
寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:48
寸法j(mm)24
寸法k(mm)84
寸法m(mm)M36×2
寸法n(mm)27
寸法o(mm)95
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種E5H3、E5H8、E5H15
寸法a(mm)67
寸法e(mm)16
寸法b(mm)47
寸法c(mm)20
寸法f(mm)(-)0.3 -0.1:20
寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:20
寸法m(mm)M18×1.5
寸法n(mm)11
寸法d27
寸法g40
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500
ストローク(mm)500
寸法t(mm)35
揚力(kN)5000
受圧面積(cm2)706.86
所要油量(mL)35400
最低高さ(mm)1120
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)230
シリンダ外径(Φmm)405
シリンダ内径d(Φmm)300
カラーネジ径a(mm)M400×6
カラーネジの長さj(mm)100
ロッドネジ径b(mm)M180×4
ロッドネジの長さk(mm)75
ポートまでの高さL(mm)155
ポートネジmRc3/4
ヘッド径o(Φmm)230
ポート間距離(mm)P:660
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)500
ポートネジmRc1/2
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500
ストローク(mm)300
寸法t(mm)35
揚力(kN)5000
受圧面積(cm2)706.86
所要油量(mL)21200
最低高さ(mm)775
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)230
シリンダ外径(Φmm)405
シリンダ内径d(Φmm)300
カラーネジ径a(mm)M400×6
カラーネジの長さj(mm)100
ロッドネジ径b(mm)M180×4
ロッドネジの長さk(mm)75
ポートまでの高さL(mm)77
ポートネジmRc3/4
ヘッド径o(Φmm)230
ポート間距離(mm)P:411
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):5000(500)●揚力(tf):1000
ストローク(mm)1000
寸法t(mm)50
揚力(kN)10000
受圧面積(cm2)1418.62
所要油量(mL)142000
最低高さ(mm)2020
寸法g(mm)240
ロッド径(Φmm)300
シリンダ外径(Φmm)590
シリンダ内径d(Φmm)425
カラーネジ径a(mm)M585×6
カラーネジの長さj(mm)185
ロッドネジ径b(mm)M250×4
ロッドネジの長さk(mm)150
ポートまでの高さL(mm)260
ポートネジmRc1
ヘッド径o(Φmm)330
ポート間距離(mm)P:1270
1個
¥6,498,000
税込¥7,147,800
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300
ストローク(mm)1000
寸法t(mm)30
揚力(kN)3000
受圧面積(cm2)433.74
所要油量(mL)43400
最低高さ(mm)1520
寸法g(mm)115
ロッド径(Φmm)170
シリンダ外径(Φmm)315
シリンダ内径d(Φmm)235
カラーネジ径a(mm)M310×4
カラーネジの長さj(mm)105
ロッドネジ径b(mm)M150×4
ロッドネジの長さk(mm)80
ポートまでの高さL(mm)115
ポートネジmRc1/2
ヘッド径o(Φmm)185
ポート間距離(mm)P:1130
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50
ストローク(mm)50
寸法t(mm)13
揚力(kN)500
受圧面積(cm2)70.88
所要油量(mL)355
最低高さ(mm)246
寸法g(mm)48
ロッド径(Φmm)70
シリンダ外径(Φmm)125
シリンダ内径d(Φmm)95
カラーネジ径a(mm)M125×2
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M65×3
ロッドネジの長さk(mm)35
ポートまでの高さL(mm)35
ポートネジmRc3/8
ヘッド径o(Φmm)85
ポート間距離(mm)P:88
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環なし
仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100
ストローク(mm)500
寸法t(mm)15
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.14
所要油量(mL)7200
最低高さ(mm)867
寸法g(mm)68
ロッド径(Φmm)95
シリンダ外径(Φmm)180
シリンダ内径d(Φmm)135
カラーネジ径a(mm)M180×3
カラーネジの長さj(mm)70
ロッドネジ径b(mm)M90×3
ロッドネジの長さk(mm)50
ポートまでの高さL(mm)100
ポートネジmRc1/2
ヘッド径o(Φmm)110
ポート間距離(mm)P:584
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ストローク(mm)1000
ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
エアーホースを接続するだけで容易に使用できます。操作ペダルを踏むだけで吐出、レリースの操作ができます。強靭な樹脂製のオイルタンクを使用します。小形、軽量で取り扱いが便利です。単動タイプ用
吐出量(L/min)0.15(70MPa)
吐出圧力(MPa)70