電源の新着商品
「電源の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220
質量(kg)8
外形寸法(mm)W250×D223×H260
電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:3(プラグ無)
出力電圧(V)200
容量(kVA)電源設備:9
出力周波数(Hz)120~250
定格入力電流(A)23.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷