アダプタ(締付/穴あけ)の新着商品

「アダプタ(締付/穴あけ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
キャンペーン情報RSS配信
アダプターブレード ノガ
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。トラスコ品番853-2888材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ質量(g)17
1本
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷

BEST ビットホルダー用キーアダプター(+2プラスドライバービット仕様) 3pcs ベストツール
ベストツール製のビットホルダーや6.35mm軸の先端工具で使用が出来ます。リング側に鍵や小物を収納する事で、使いたい時だけ外して使うことが出来ます。アダプター本体はドライバーの使用でも快適に使用できるようクロームバナジウム鋼を採用しています。ビットホルダーとの併用の他にリング部分をD環等に付けることで先端工具用のホルダーとしても使用が可能です。単品補充で最適な1pcから業務用タイプの3pcs・5pcsの3バリエーションで展開します。ビットホルダーシリーズで連結可能なちょっとしたネジまわしも出来る使用頻度の高いNo.2プラスビットの先端に加工したキーアダプターです。
用途ビットホルダーに取付けてキーホルダーとして使用、または軸交換式ソケットの管理・携帯等にトラスコ品番678-4882材質本体材質:Cr-V(クロームバナジウム鋼)、リング材質:スチール全長(mm)【本体】60【ドライバー】40色シルバー差込角(mm)6.35先端形状(+)2プラスドライバービットシャンク径(mm)6.35
1個
¥569税込¥626
翌々日出荷

ファイダプター ハイオス
測定範囲0.5~3N・m
トラスコ品番469-4073
1個
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷

ドリル用アタッチメント ヤナセ(柳瀬)
インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダーディスクが取り付けできます。
用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。トラスコ品番462-5195RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959税込¥1,055
当日出荷

ソケットアダプターセット 3本組 SAS-3 SUNDRY(角利産業)
「電動ドライバーで使える差込角変換、3本組セットで工具対応力アップ」
用途ボルト・ナットの締め付け、取り外し作業に材質本体/CR-V6150(クロムメッキ)+アルミリング(電着)差込角(inch)1/4(6.35mm)、3/8(9.5mm)、1/2(12.7mm)
1セット
¥659税込¥725
6日以内出荷

SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07 SUNDRY(角利産業)
ハンマードリルに6.35mm六角軸ビットを装着できるアダプター
全長(mm)70質量(g)44差込角(mm)6.35mm(1/4")構造滑り止め付きスライドチャックでビット着脱が簡単
1個
¥969税込¥1,066
6日以内出荷

トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクアダプターセット
回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!。締付けトルクを音とショックでお知らせ。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
1式
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷