フェイスマスクの新着商品

フェイスマスクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
バラクラバ(防風) BUFF(バフ)
冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。頭部から首元までを一体でカバーし、冷たい風から保護します。リサイクルポリエステル生地を使用し、柔らかく快適な着用感を実現しています。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。ボンディング技術を用いたシームレス構造により優れたフィット感を実現しています。
仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013ブラック混率(%)本体生地:(Pertex生地)リサイクルポリエステル100
1個
9,898税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バラクラバ(フリース) BUFF(バフ)
寒冷環境下での屋外作業向けに設計された高保温バラクラバです。PrimaLoft Bioフリース素材を採用し、優れた保温性を発揮します。頭部、顔周り、首元をカバーし、冷気による体温低下を抑えます。リサイクル素材を使用した環境配慮型製品です。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。防臭加工により長時間の着用でも快適な状態を維持します。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。ヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。寒冷環境下での屋外作業や低活動時の防寒対策に適しています。
仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013ブラックサイズ大人用質量(g)37混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル100寸法(cm)首回り:52高さ(cm)47
1個
4,498税込4,948
翌日出荷